※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログスタンド 卓上用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 段数4 注文コード10710437 品番4C230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は段数・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高く一体成型できれいに製作しています。

用途印刷物の展示に 仕様プリコカタログスタンド卓上用A4縦×4段 トラスコ品番105-8135 材質スチロール 高さ(mm)340 質量(g)850 奥行(mm)175 間口(mm)236 段数4 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10710437 4C230 78022325 4C230 カタログスタンド 卓上用 プリコ カタログスタンド 卓上用 プリコ 1セット(6個) 34,980 税込38,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする