R15A10 リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨ 10710734

R15A10 リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨ 10710734
R15A10 リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨ 10710734

リボンロッド両サイド150E-1

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード10710734品番R15A10
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!
両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!
特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!

仕様
表面タテ数字<1m毎赤/白>
裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
長さ(m)10テープ幅(mm)150質量(g)1760テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10710734
2022-10-18
用途: 提出書類の写真を撮る時
株式会社S・Kプランニング建設業・工事業

大きく見やすいので、写真にもばっちり数字が写ります!

対象商品 : 10710734
2018-11-16
用途: 完成品の材料検査

材料検査写真に最適の大きさです。写真をみてもメモリがはっきりしています。満足の一品です。

対象商品 : 10710734
2016-10-15
用途: 建設現場の掘削出来形管理
建設業・工事業

メモリが大きいため遠距離撮影でも文字等の視認性が良好です。

対象商品 : 10710743
2016-03-01
用途: 土木工事
建設業・工事業

安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする