RA15A30 リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨ 10710752

リボンロッド両サイド150E-1

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)30 注文コード10710752 品番RA15A30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!
両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!
特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!

仕様
表面タテ数字<1m毎赤/白>
裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
長さ(m)30 テープ幅(mm)150 質量(g)4910 テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10710734
2022-10-18
用途:
提出書類の写真を撮る時
株式会社S・Kプランニング 様 (建設業・工事業)

大きく見やすいので、写真にもばっちり数字が写ります!

対象商品:
10710734
2018-11-16
用途:
完成品の材料検査

材料検査写真に最適の大きさです。写真をみてもメモリがはっきりしています。満足の一品です。

対象商品:
10710734
2016-10-15
用途:
建設現場の掘削出来形管理
建設業・工事業

メモリが大きいため遠距離撮影でも文字等の視認性が良好です。

対象商品:
10710743
2016-03-01
用途:
土木工事
建設業・工事業

安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする