ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10711102 品番 SA-03
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
アウタークランプはステンレスの無垢材にすることにより従来品(スチールコーティング)よりも耐食性が向上いたしました。
キャリア本体はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしているため、錆に強い仕上がりです。(※脚部に関しましては、強度を保つために防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。)
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、2台、3台と継ぎ足すことができます。(※ジョイントパーツは商品に入っているため、購入する必要はありません。)
荷台デッキフレームは幅広(100mm)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。

適合車種
●トヨタ
車名:タウンエース・ライトエース・ノア
/タイプ:バン(標準ルーフ)/年式:8.10〜20.1/型式:40・50系
車名:タウンエース・ライトエース・ノア/タイプ:ワゴン(標準ルーフ)/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:タウンエース・ライトエース・ノア/タイプ:バン(ハイルーフ)/年式:8.10〜20.1/型式:40・50系
車名:タウンエース・ライトエース・ノア/タイプ:ルーフレール付/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:タウンエース・ライトエース・ノア/タイプ:ワゴン(ハイルーフ)/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフ・標準ボディ/年式:1.8〜16.8/型式:100系
車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:ハイルーフスーパーロングボディ/年式:17.1以降/型式:220系
車名:ハイエースワゴン/タイプ:ミドルルーフ/年式:16.8以前/型式:100系
車名:ハイエースワゴン/タイプ:ハイルーフスーパーロングボディ/年式:17.1以降/型式:220系
車名:ランドクルーザー/タイプ:バン・ワゴン(FRPトップ除く)/年式:16.7以前/型式:J70系
車名:ランドクルーザープラド/タイプ:3ドア/年式:14.10以前/型式:J70・90系
車名:ランドクルーザープラド/タイプ:3ドア・ルーフレール付/年式:8.5〜14.10/型式:J90系
車名:ランドクルーザープラド/タイプ:5ドア/年式:14.10以前/型式:J70・90系
車名:ランドクルーザープラド/タイプ:5ドア・ルーフレール付/年式:8.5〜14.10/型式:J90系
●ダイハツ
車名:アトレーワゴン/タイプ:ワゴン(ハイルーフ)/年式:17.5以降/型式:S300系
車名:デルタバン/タイプ:標準ルーフ/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:デルタバン/タイプ:ハイルーフ/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:デルタワゴン/タイプ:標準ルーフ/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:デルタワゴン/タイプ:ハイルーフ/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:デルタワゴン/タイプ:ルーフレール付/年式:8.10〜13.11/型式:40・50系
車名:ハイゼット・アトレー・ハイゼットカーゴ/タイプ:標準ルーフ/年式:16.12以降/型式:S300系
車名:ハイゼット・アトレー・ハイゼットカーゴ/タイプ:ハイルーフ/年式:16.12以降/型式:S300系
車名:ハイゼット・アトレー・ハイゼットカーゴ/タイプ:デッキバン/年式:17.1以降/型式:S320系
●ニッサン
車名:キャラバン・ホーミー/タイプ:標準ルーフ/年式:61.9〜13.5/型式:E24系
車名:キャラバン・ホーミー/タイプ:標準ルーフロング/年式:13.5以降/型式:E25系
車名:サファリ/タイプ:ロング標準ルーフ(グランロード)/年式:9.10〜19.6/型式:61系
●イスズ
車名:コモ/タイプ:標準ルーフロング/年式:13.5以降/型式:E25系
車名:ファーゴ/タイプ:バン(標準ルーフ)/年式:7.8〜13.5/型式:E24系
●スズキ
車名:エブリィワゴン/タイプ:標準ルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64W系
車名:エブリィワゴン/タイプ:ハイルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64W系
車名:エブリィ・キャリィ/タイプ:標準ルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64V系
車名:エブリィ・キャリィ/タイプ:ハイルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64V系
●マツダ系
車名:MPV/タイプ:ワゴン/年式:7.11〜11.6/型式:LV系
車名:MPV/タイプ:ルーフレール付/年式:7.11〜11.6/型式:LV系
車名:スクラム/タイプ:標準ルーフ/年式:17.9以降/型式:DG64系
車名:スクラム/タイプ:ハイルーフ/年式:17.9以降/型式:DG64系
車名:タイタン/タイプ:標準Wキャブ/年式:12.5以前/型式:全型式
車名:ボンゴブローニィ/タイプ:トラック(Wキャブ)/年式:全年式/型式:全型式
車名:マービー/タイプ:全タイプ/年式:3.1〜11.3/型式:60系
車名:マービー/タイプ:ルーフレール付/年式:5.9〜11.3/型式:66系
●ミツビシ
車名:パジェロ/タイプ:ミッドルーフ/年式:11.9以前/型式:L・V系
●ホンダ
車名:アクティー/タイプ:バン(ハイルーフ)/年式:11.6以降/型式:HH5〜6系
車名:バモス/タイプ:ワゴン/年式:11.6以降/型式:HM1・2系
車名:バモスホビオ/タイプ:ワゴン/年式:15.4以降/型式:HM・HJ系
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリアの高さ)
4段階調節可能
用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込み 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60 内寸幅(mm)994 脚数(本)4 高さ外寸(mm)290〜340 長さ外寸(mm)1030 取付可能寸法(mm)屋根高(内寸)/205〜255、屋根幅(内寸)/1235〜1500
注意
※ジョイント(継ぎ足し)タイプになります。
※ジョイントパーツは商品の中に入っている為、購入する必要はありません。
※最大積載重量は使用状況によって変化します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする