※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 除電ブラシ
除電ブラシ ノンスパークJS-50-1200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
10712162
品番
JS-50-1200
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
寸法L(mm)
1200
用途
製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
仕様
アルミホルダー
トラスコ品番
805-2442
材質
ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)
220
寸法H(mm)
50
電極
結束電極
注意
※電極部にホコリ・ヨゴレが付着し、電気抵抗値が高くなると、性能が低下します。
※性能を維持する為には定期的に点検・清掃してください。
※本製品はアースに接続してお使いください。
※極細ステンレス繊維(100本/束)を樹脂で固めてあり、上向き(逆向け)にセットすることもできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません