※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
塗 ストロング掛金 135mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10712442
品番
SUTRONT-13R
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
南京錠を掛けることが出来ます。
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上
鉄/グリーン色焼付塗装
付属品
鉄皿木ネジ4.1×25
トラスコ品番
811-0888
長さ(mm)
174
幅(mm)
40
質量(g)
160