※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
10712643
品番
510-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途
高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い
仕様
【推奨硬化促進剤】7649
トラスコ品番
814-8155
色
赤
容量(mL)
50
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
-55〜200
主成分
合成樹脂
粘度
ペースト
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性