LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4205 20g
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
10712686
品番
4205-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
優れた耐熱性で熱老化が少ない
耐湿性・耐薬品性に優れる
耐衝撃性と耐剥離性あり
ジェルタイプ
用途
多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に
トラスコ品番
814-8161
材質
シアノアクリレート系
色
淡黄色透明
質量(g)
20
容量(g)
20
使用温度(℃)
-55〜120
粘度(mPa・s)
10000〜60000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
10〜20
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ