※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用瞬間接着剤
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
10712747
品番
493AP-50(29772)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
金属に対して高い接着力
スピード接着可能。
低粘度。
用途
ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等
トラスコ品番
814-8153
材質
シアノアクリレート系
色
透明
質量(g)
75
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
1〜4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ