※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ部品
saga マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10713088
品番
MH-20
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途
コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー
仕様
マグネットにフェライトコア磁石を使用
トラスコ品番
816-2463
材質
スチール、ホルダー:ビニールディップ
質量(g)
29