※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10713212
品番
R-0322 (5000ボンイリ)
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
足長(mm)
22
肩幅(mm)
3
トラスコ品番
828-1046
適合機種
AR0332
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
2.13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500