※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
切断砥石125mmステンレス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
10713456
品番
RA-125-WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
粒度
46K
研削材
WA
トラスコ品番
809-2449
質量(g)
60
適合材
ステンレス