※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの コーン用品
ユタカメイクの コーン用ロープ
カラーコーン用ロープ(標識)12mmx2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10713693
品番
CC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
持ち運び、保管時にかさばりません。
長さ(m)
2
線径(Φmm)
12
用途
カラーコーン専用の間仕切りロープとして
仕様
両端コーン用リング金具付
トラスコ品番
854-7520
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー/ブラック
質量(g)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応