曜日別特売
19.05×1×10m りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m ノーブランド 10714216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m

(50件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード10714216品番19.05×1×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。

用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10外径(Φmm)19.05肉厚(mm)1比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)厚さ(mm)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1071421619.05×1×10m7355655219.05×1×10m19.05×1×10m 銅コイル管 KMCT 73556552銅コイル管KMCT1巻(10m)
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714207
2023-08-25
用途: オイルラインの接続
その他業種

材質が良い状態なので曲げ加工かなり正確綺麗になる。

対象商品 : 10714234
2023-01-17
用途: 自動車トラックのエアー配管の交換修理
自動車・二輪車・自転車関連業

品物には問題ありません。長さが10mも必要なく、3m、叉は5m単位で販売してもらえると助かります。

対象商品 : 10714155
2022-09-11
用途: 油送
株式会社本多事務所

ノーブランドで心配でしたがメーカー品と比べてそん色ありません。

対象商品 : 10714304
2022-08-17
用途: 石油給湯器とタンクの接続

もともとあった同等品に比べて肉厚で、簡単に曲げにくいものの、折れにくく丈夫で屋外使用に安心して使用できると思った。

対象商品 : 40362664
2022-04-18
用途: クラシックカーの整備
アイアンバンパーズ

材が柔らかく曲げ易いです。フレアを作るのも楽勝で、かなり気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 10714286
2021-11-13
用途: 空気の配管
くろちゃまめ本舗

mあたりの単価も割安で納期も早く、最高だが、やはり10mはちともてあます。
1m単位とはいわないが、もう少し小分けで購入できるオプションがあると、さらに助かる。
個人的には、3mmから始まって、12mm位までの1mx12本サンプルセットみたいな感じで
セット販売していただけると、事前に使い勝手が比較できて、地味に助かる。そういうのがあったら、
少々割高でも、買ってしまいそうである。

2が参考にしています
対象商品 : 40362664
2021-11-30
用途: 自動車整備等

自動車のブレーキ配管の腐食で修理に使いました。外径4.8は近所の資材屋さんになかなか在庫が無いので助かりました。
柔らかく曲げやすいしフレア加工でも亀裂が入る事が無いので良い物ですね。また購入する予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 40362707
2022-01-05
用途: 設備修繕
永大産業株式会社製造業

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする