E12F業務用ポリ袋特大300L相当透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚×10個) 注文コード10714278 品番E12F-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

薄手の大型サイズのポリ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
空き缶、シュレッダーゴミ袋として最適です。

容量(L)300 透明 厚さ(mm)0.025 トラスコ品番781-0636 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)832.9 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1500(1000)×1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10714278
2023-01-21
用途:
アイソレーションガウンとして
医療・福祉・介護関連業

市販のアイソレーションガウンは、1枚500円くらいと高価でなおかつ首の部分など外と交通があります。
全身が覆えて、手の部分はポリの手袋をガムテープでつけています。
100円程度で済むので手間はありますが手作りしています。
もともとが袋ですので用途が違いますから多少の不具合は仕方ありませんが、暴れる子供などの時は有用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする