※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの たわし
カウゼルの パームたわし
Newカラータワシフック付赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714323
品番
KTF-R
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
保管するときに便利なフック付
弾力のある太い毛ががんこな汚れを落とします
色
レッド
材質
ポリプロピレン(PP)、亜鉛メッキ鉄線
用途
ガンコな油汚れやこびりつきの洗浄
仕様
カラーフック付、ポリプロピレン線毛0.5Φ
トラスコ品番
868-4212
寸法(mm)
190×100×55
質量(g)
60
繰り返し・詰め替え
対応