※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アロティーXイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10714348 品番ATX-Y
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
使用場所キッチン トラスコ品番868-4205 材質アクリルヤーン、ステンレススパッター・ウレタン(エステル) 質量(g)10 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする