※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの スポンジ
カウゼルの スポンジたわし
アロティーXオレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714357
品番
ATX-O
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使用場所
キッチン
トラスコ品番
868-4203
材質
アクリルヤーン、ステンレススパッター・ウレタン(エステル)
質量(g)
10
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応