※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの たわし
カウゼルの ステンレスたわし
ステンタワシ#60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714366
品番
ST-60
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
研磨力に優れた金属タワシです。
材質
ステンレス
用途
ガンコな油汚れ、コゲ、サビなどを落とす
トラスコ品番
868-4219
寸法(mm)
80×80×50
質量(g)
60
繰り返し・詰め替え
対応