アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード10714374 品番731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
衝撃や振動のかかる場所の接着に!
中粘度タイプ

用途
金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着
衝撃や振動のかかる箇所の接着に
主な用途金属、ゴム、プラスチック 特性耐衝撃、耐振動 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10714374
2019-12-14
用途:
職場の備品の修理時

昔使っていた接着剤の種類違いで購入しました。これだけでも、接着硬化時間は短いですが、さらにプライマーを吹き付けることで、作業の進行速度が上がります。(白化には注意)相変わらず、使い勝手が良いです。

対象商品:
10714374
2019-11-24
用途:
農機具の修理が主
カタヤマ 様 (農・林・水産業)

これに限ったことでなく頑強性が弱くいまいちです 研究してほしいです

1人が参考にしています
対象商品:
10714374
2019-03-30
用途:
いずれも小さい金属同士や金属とゴムとの接着。
くろしお文化舎 様

購入1年半になるが健在で、こんなに長く使えるとは思ってもいなかったので大いに満足しています。もちろん接着力にも不満なし。

1人が参考にしています
対象商品:
10714374
2018-11-15
用途:
金属同士の仮止め

色々試しましたが、最後はこれに行きつきました!一度の使用量が少ないため、開封後長期にわたって使うことになるのですが、この製品は他社製より、液の劣化(硬化)・出口の劣化が一番少なく、同じコンディションで使い続けられます!

1人が参考にしています
対象商品:
10714374
2018-03-15
用途:
溶接前の金属板固定

しっかり接着し、使用も液漏れせず、使い易い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
10714374
2017-07-31
用途:
機械のメンテナンス
フジ創販株式会社 様

接着が確実 付属に細いノズルが便利です。補修作業が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10714374
2016-11-16
用途:
接着面の小さい金属同士の仮どめ

当サイト内の金属用と表示してある瞬間接着剤の中で、当方の使用目的としてはベストの接着力でした!接着後ターボライターで軽くあぶり、ハンディバーナーであぶってはずしております。本体ボトル樹脂も適度な柔らかさで、微量の調整ができて◎!

対象商品:
10714374
2016-11-08
用途:
いろんな物の滑り止めに使っています。
サービス業

買って良かった。液は出しやすいし、接着が早いので抑えて居る時間が短くて楽なので、手が疲れない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする