AZ防水スプレー

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード10714383 品番947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。
油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。
残ガス排出機能つき。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
スポーツ用品の防水・防汚
洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚
使用方法
使用前に良く振ってください。
20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。
適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
注意
※あらかじめ目立たない部分にスプレーし変色等ないことを確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10714383
2020-10-16
用途:
小雨の日の作業に、レインコートに振りかけています。
1949 様 (金融・保険業)

雨をしっかりはじきますし、特に改善点は見つかりません。

対象商品:
10714383
2020-03-27
用途:
傘の防水に試したら

防水性は抜群です。しかも安い!
これからも使い続けたい一品でした!

対象商品:
10714383
2019-02-08
用途:
雪降ろし作業時
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

大変良い商品だと思います。
撥水性が良く、カッパが濡れなくなりました。
ゴム長、手袋等も同様です。

対象商品:
10714383
2018-10-16
用途:
靴の防水に

結構な量の液体が出るので他社のスプレーより時間短縮になる

対象商品:
10714383
2018-04-30
用途:
革製品の使い始めに

革製品は、買ったらまず最初に防水スプレーを吹きます。
雨具などのように完全防水は期待しませんが、それだけで物の持ちが違います
どんどん使えるので、とても良いと思います

対象商品:
10714383
2018-04-01
用途:
雨の中での外周チェック 建物メンテナンス上のチェック時使用

ズボン靴傘等の撥水に簡易に利用できる。もしかすると車の窓ガラスにも使えるかもと期待。

対象商品:
10714383
2020-04-09
用途:
設備

量が値段の割に少ない。オリジナル製品よりは耐久性はある

対象商品:
10714383
2018-03-13
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回、使用。塗布直後は効くが、もう少し耐久性があれば、尚良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする