シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
ビスピッチマーカー用 ガイド定規
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10714471
品番
77394
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
アルミ・ABS樹脂
用途
合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具
寸法(mm)
200×613×15
色
シルバー&青
質量(g)
110
注意
※目盛が消えますのでシンナーやベンジン等で拭かないで下さい。