シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10714487
品番
77395
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
用途
合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具
寸法(mm)
40×24×20
色
青
質量(g)
12