おたふく手袋
おたふく手袋の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ピーユー・キング ブラックXグレー LL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
10714488
品番
K-17-BK/GR-LL
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
サイズ
LL
トラスコ品番
599-7330
材質
掌部:豚革 甲部:綿 手首部:ゴムバンド付
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック×グレー
質量(g)
62
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
21.0
アズワン品番
65-2023-77
袖口仕様
マジック式