おたふく手袋
おたふく手袋の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ピーユー・キング ブラックXグレー M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
10714497
品番
K-17-BK/GR-M
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
サイズ
M
トラスコ品番
599-7348
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック×グレー
質量(g)
54
中指長(cm)
8.0
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
19.0
袖口仕様
マジック式