牛床革オイル背縫い内綿手袋 L

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10714533 品番470-L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

内側が綿だからソフトで肌触りがよく、一年を通じてはめ心地抜群です。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24 材質牛革/内側:綿100% グレー 袖口仕様ノーマル トラスコ品番599-6601 質量(g)180 材質(裏)ポリウレタン 滑り止め効果なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10714533
2025-10-18
用途:
鉄スクラップ仕分け、手直し用
運輸・通信業

手袋によって当たりハズレがあります。同じ作業でも物によっては1日で裂けたり、破れたりします。毎日使ってても1ヶ月も長持ちする時があります。あと内綿の縫いが雑な時があり、縫えてなかったり、指が入らないように縫われてたりします。

対象商品:
10714533
2022-06-05
用途:
鉄スクラップの手直し作業
運輸・通信業

革がしっとりしていてハメ心地も良く作業するのに満足してます。
また内綿もしっかり縫製されていて、作業内容によりますが、長く使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする