牛床革オイル背縫い内綿手袋 LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10714542 品番470-LL
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

内側が綿だからソフトで肌触りがよく、一年を通じてはめ心地抜群です。

サイズLL 全長(cm)24.0 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)25.0 材質牛革/内側:綿100% グレー 袖口仕様ノーマル トラスコ品番599-6619 質量(g)210 材質(裏)ポリウレタン 滑り止め効果なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする