※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-30-L 豚革カフスなし L おたふく手袋 10714567 R-30-L 豚革カフスなし L おたふく手袋 10714567

豚革カフスなし L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10714567 品番R-30-L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズL 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.0 材質豚本革 トラスコ品番599-7411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする