※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
豚革カフスなし M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
10714576
品番
R-30-M
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
21.0
材質
豚本革
トラスコ品番
599-7429