おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
豚革手首マジック止 L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
10714585
品番
R-25-L
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水にぬれても固くなりにくい高級豚革使用手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
豚革
色
白
袖口仕様
マジック式
トラスコ品番
599-7381
材質(表)
綿100%