おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
豚革手首マジック止 LL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
10714594
品番
R-25-LL
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水にぬれても固くなりにくい高級豚革使用手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
豚革
色
白
袖口仕様
マジック式
トラスコ品番
599-7399
材質(表)
綿100%