おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
豚革手首マジック止 M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
10714603
品番
R-25-M
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水にぬれても固くなりにくい高級豚革使用手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
21.0
材質
豚革
色
白
袖口仕様
マジック式
トラスコ品番
599-7402