※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトマックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10714612 品番 2305-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)11.25 手のひらまわり(cm)22.5 材質表/塩化ビニール、裏/綿100% ブラウン 厚さ(mm)1.5 入数(双)1 機能柔軟性・抗菌・防臭 トラスコ品番854-8900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする