※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ソフトマックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714637
品番
2305-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
10.75
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
表/塩化ビニール、裏/綿100%
色
ブラウン
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
1
機能
柔軟性・抗菌・防臭
トラスコ品番
854-8902
RoHS指令(10物質対応)
対応