※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 背抜き手袋
テクノトップ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714673
品番
2983-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.1
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル100%
色
グレー
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
機能
耐油・耐摩耗性
入数(双)
1
トラスコ品番
854-8495
RoHS指令(10物質対応)
対応