グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ピッタリ倶楽部
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
10714752
品番
2982-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
色
ブルー
厚さ(mm)
0.9
入数(双)
10
機能
通気性
トラスコ品番
836-5566
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応