※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 塩化ビニール 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ビニスター ビニスターマリン中あつ手 S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715303
品番
777-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
S
全長(cm)
31.5
中指長(cm)
7.0
手のひらまわり(cm)
19.2
材質
表:塩化ビニール(PVC)、裏:レーヨン、綿(植毛)
色
ブルー
厚さ(mm)
0.45
トラスコ品番
496-0696
質量(g)
67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10715303
777-S
75313847
No.777
中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777
TOWA(東和コーポレーション)
1双
¥
279
税込
¥
307
注文コードが変更になりました