※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 使いきり手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 天然ゴム ディスポ手袋
ビニスター 天然ゴム極うす手(20枚入) M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715373
品番
230-M
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.08
機能
伸縮性
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
20
トラスコ品番
854-9062
質量(g)
120