※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 使いきり手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 天然ゴム ディスポ手袋
ビニスター 天然ゴム極うす手(20枚入) S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715382
品番
230-S
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.0
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.08
機能
伸縮性
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
20
トラスコ品番
854-9063
質量(g)
104