EX-203 牛皮レンジャー型アテ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) サイズL 注文コード10715425 品番5921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。

サイズL 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)22 材質ナイロン 袖口仕様マジック式 用途電気配線、組立作業に、建築・土木、配線・塗装、配線工事 トラスコ品番135-1539 厚さ(mm)0.5〜0.8 質量(g)85 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10715425 5921 42049973 5921 EX 牛皮レインジャー型アテ付 EX203 富士グローブ EX 牛皮レインジャー型アテ付 EX203 富士グローブ 1双 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする