富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚革クレスト甲メリヤス EX-236 LL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715477
品番
5971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強いです。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
手のひら部:豚本革
色
ホワイト
加工
甲メリ
トラスコ品番
855-5138
厚さ(mm)
0.5〜0.8