カラードライブ青

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10715565 品番35L (120140)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

ドライブや一般軽作業に最適です。
個性豊かなカラー展開になっています。

サイズL 全長(cm)23±0.6 用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など トラスコ品番813-6799 材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル 質量(g)30 入数(双)10 中指長(cm)8.8±0.3 手のひらまわり(cm)19.4±1
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10715565 35L (120140) 41599654 35(青) 純綿軽作業用手袋 アトム 純綿軽作業用手袋 アトム 1双 359 税込395 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10715565
2022-06-07
用途:
車輌の運転からのコンテナの積み下ろし作業
飲食業

少しフイット感に欠けます。指先の遊びが気になるので手首の所にホックがあった方がいいです。ホック付きがあったような気がするのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする