アトム
アトムの 軍手
アトムの 純綿軍手
ハンドペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715775
品番
140 (118060)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
下履きや軽作業に最適な、肌ざわりの良い綿手袋です。
サイズ
フリー
用途
流通作業、検品、園芸作業、果樹収穫など
トラスコ品番
813-6758
材質
綿100%
色
白
質量(g)
35
全長(cm)
23.5±1
中指長(cm)
7.5±0.5
手のひらまわり(cm)
18±1
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。