UM24X ハイブリッドモンキレンチX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10715826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UM24X ハイブリッドモンキレンチX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10715826 UM24X ハイブリッドモンキレンチX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10715826

ハイブリッドモンキレンチX

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10715826 品番UM24X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付〜ゆるめが可能。
3面保持でトルクがかけやすい。
ボルトナットの角からのあたりをなくす形状。
手にやさしい新形状(R形状)グリップ。
コンパクトな下アゴ。
便利な目盛付。

寸法S(mm)口開き/6〜24 寸法L(mm)150 トラスコ品番342-6289 質量(g)90 寸法a(mm)5 寸法b(mm)10 ボルトナット寸法最大/M16
注意
※Xドライブにより、口が最後まで閉じませんのでご注意ください但し、M5以下のボルトナット(2面幅8mm以下)は口の奥で使用しないでください。ボルトナットを損傷させる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10715826 UM24X 38575397 UM24XG ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1本 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
配管工事等
小出商会 様

軽量で使いやすく良いです。パイプレンチとの併用で普通のモンキレンチだと掴みきれない時もこれなら楽にいきます

対象商品:
10715853
2017-04-08
用途:
線路の締結ボルトに使用

とにかく太いボルトにしっかりホールどされるので、通常のモンキーなんかと比べ物にならないぐらい安定して締める緩める作業ができます。 通常は30や32のスパナを使用するのですが、それ以上に掛がよく軽いので購入してよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10715853
2016-05-01
用途:
装置組み立て
有限会社テックイノウエ 様 (製造業)

物がしっかりしていて安心です

対象商品:
10715853
2012-04-07
用途:
自動車整備

3面支持の安定感と、インダストリアルフィニッシュに好感がもてる。

対象商品:
10715853
2011-10-02
用途:
44mmのナットの締め付け

さほど力のかからないナットを回すために購入し問題なく使用できた。
しかし、18mmのきつく締まったナットに掛けたところ、顎の角の部分がなめった。
モンキーの性質上きつく締まったナットに適用する際には注意が必要だと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
10715844
2010-05-26
用途:
バイク整備

これは良いものです。メインのモンキーになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする