ステンレスツールステーション

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10715905 品番 F-TS002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス製ボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。高さ調節可能なハンドルとキャスター付で、移動も快適です。
電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段・中断・下段を分割して使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590 用途小物類・工具等の収納保管・運搬。 質量(kg)8.8 内寸法(mm)上部実寸:約500×240×160 下段;約500x240x340 中仕切なし
注意
※本来の目的、用途以外に使用しないで下さい。
※精密機器等を収納する場合は、取扱に十分注意して下さい。
※持ち運びの際に本体バックルが不完全なまま持ち上げると破損・ケガの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397392
2020-08-27
用途:
出張先での移動作業時
相馬左官工業 様

たっぷり収納出来るし、移動も楽々でとても満足です。

対象商品:
10715905
2015-01-12
用途:
移動用に使用

下段のBOXを加工して更に2段にし、上段のBOXには電気工具等を収納出来るので丁度いいです。

対象商品:
10715905
2011-11-01
用途:
展示会用の商品を入れて地方に発送。
展示会場での配置でキャスター付きは便利。

あらゆる部分が強度不足。
部材をエアーキャップで保護した状態で入れて宅急便で地方発送しましたが、3回目で粉々になってしまった。(キャスターがとれ、ハンドル部も折れてしまい、上下のロックも紛失した状態)

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
10715905
2010-08-20
用途:
作業工具の運搬

キャスターがすぐ外れるのでこれだけはすぐ改善してほしい。あとは、色々な部分で強度不足だと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする