乾湿両用ステンレス製クリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10715923 品番SPSV-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。
これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造!
風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。
手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。

タンク容量(L)
10(液体8)
※フィルターカバー装着時6
電源(単相/V)100 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)8 質量(kg)14 付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ トラスコ品番342-8524 電流(A)11.5 消費電力(W)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410 風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)77 使用真空圧力(kPa)23
注意
※油まじりの切粉を吸引する場合は補助フィルターを装着ください。メインフィルターは常にドライで汚れにくい構造になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10715923 SPSV-110 26550597 SPSV-1102 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン 1台 64,980 税込71,478 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26550597
2023-08-02
用途:
清掃
有限会社山善産業 様 (不動産業)

強力です。満足です。でも少し重いので女性には持ち上げにくいのが難点。

対象商品:
10715923
2013-10-07
用途:
車両の室内清掃
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の室内清掃には少し使いずらい。加工し使用しています。砂取り用の先が細いタイプ画横幅はいいのですが縦が長すぎて細い細かい箇所に入らない。

対象商品:
10715923
2011-12-10
用途:
切粉掃除用

吸引力はいいのですが、ホースのノズル近くが直ぐ切れてしまいます。もう2回切れました。
油で負けてしまってるのかな?耐油仕様があればいいと思うのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
砂も吸引可能ですか?「タンク容量(L): 10(液体8)」とあるが、吸水量は8Lとなりますか?また、コードの長さは?
回答:
砂も吸引可能です。吸水量は8Lまでとなります。また、コードの長さは8mとなります。
2011-10-31

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする