※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
Pエンボス手袋五本絞り化粧箱L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715985
品番
PEK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
32.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
厚さ(mm)
0.027
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
トラスコ品番
836-3608
質量(g)
460
再生材使用
使用