※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ニトリルゴム ディスポ手袋
外#50ブルーロング手袋五本絞り S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716073
品番
BL45S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
トラスコ品番
836-3706
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
300
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス