富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
#3-33M得得3双組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716396
品番
5331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オイル加工皮を使用しており、硬くなりにくいです。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
牛床革(オイル加工)
袖口仕様
マジック式
入数(双)
3
用途
土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など
トラスコ品番
135-1543
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
470
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。