富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
#3-66L得得3双組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716405
品番
5314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オイル加工皮を使用しており、硬くなりにくいです。
サイズ
L
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
25.0
材質
牛床革(オイル加工)
入数(双)
3
用途
土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など
仕様
背縫い
トラスコ品番
135-1540
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
490
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。